Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Toys 370162124 Ferngesteuertes Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera Toys 370162124 Ferngesteuertes Spielzeug
Carrera Toys 370162124 Ferngesteuertes Spielzeug
Carrera Toys 370162124 Ferngesteuertes Spielzeug
Carrera Toys 370162124 Ferngesteuertes Spielzeug
Carrera Toys 370162124 Ferngesteuertes Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99501427
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     370162124
EAN/GTIN:
     9003150126324
Suchbegriffe:
Autorennbahn
autorennbahn carrera
autorennbahn
Mit 2in1 Antrieb für jedes Gelände gerüstet
Mit dem Carrera RC ULTIMATOR flitzt du sicher über Stock und Stein! Egal welcher Untergrund heute auf der Abenteuerstrecke vor dir liegt, mit dem Ultimator bist du bestens für jedes Terrain gerüstet. Per Knopfdruck auf der Fernbedienung wechselst du vom Räder
in den Kettenantrieb und meisterst alle Hindernisse auf der Piste. Falls du etwas schneller unterwegs sein möchtest, ist der Wechsel auf den Räderantrieb wieder einfach per Knopfdruck möglich. Auch nach einem Regenschauer bist du einsatzbereit: Der Spritzwasserschutz macht den Ultimator unempfindlich gegen Nässe.

Action für Draußen
Noch beeindruckender wird der Fahrspaß mit dem Ultimator mit jeder Menge cooler Manöver und Tricks. Dank der präzisen Differentialsteuerung lässt er sich einfach lenken und folgt bei 360 Grad Spinnings genau deinem Kommando. Bis zu 30 Minuten lang begeisterst du alle Zuschauer mit Offroad-Action, bevor der besonders sichere LiFePo4-Akku eine Pause an der Ladestation braucht.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Fernbedienungen
1 Stück(e)
Fernbedienung enthalten
Ja
Technische Details
Typ
Auto
Fernbedienungstyp
Differential control
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlenes Geschlecht
Junge
Frequenzband
2.4 GHz
Maßstab
1:16
Scheinwerfer
Ja
Skalengeschwindigkeit
9 km/h
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Empfohlene Nutzung
Drinnen/Draußen
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
160 mm
Gesamtlänge
260 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Akku-/Batteriekapazität
900 mAh
Batteriereichweite
30 min
Akku-/Batteriespannung
6.4 V
Ladezeit
80 min
Akku
Ja
Batterie der Fernbedienung
2 x AAA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.