Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM18KG300TN1D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM18KG300TN1D Induktor
Murata BLM18KG300TN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99522732
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18KG300TN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Höhe
0.8 mm
Paketgewicht
0.005 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Gleichstrom (max.)
5 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.01 Ohm
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit 30ohm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,012*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,012*
€ 0,01428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.