Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 945.92 Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 945.92 Stromkabel
Paulmann 945.92 Stromkabel
Paulmann 945.92 Stromkabel
Paulmann 945.92 Stromkabel
Paulmann 945.92 Stromkabel
Paulmann 945.92 Stromkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99552748
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94592
EAN/GTIN:
     4000870945926
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Das isolierte Spannseil in Weiß mit einer Länge von 100m eignet sich ideal für die Erstellung eines Seilsystems nach speziellen Anforderungen. Alternativ können mit Hilfe des zusätzlichen Spannseils fertige Sets erweitert werden. So lässt sich auch ein Seilsystem in großen und langgezogenen Räumen realisieren.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Stromkabel
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100000 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.