Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 788.97 Universalstreifenleuchte 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 788.97 Universalstreifenleuchte 3000 mm
Paulmann 788.97 Universalstreifenleuchte 3000 mm
Paulmann 788.97 Universalstreifenleuchte 3000 mm
Paulmann 788.97 Universalstreifenleuchte 3000 mm
Paulmann 788.97 Universalstreifenleuchte 3000 mm
Paulmann 788.97 Universalstreifenleuchte 3000 mm
Paulmann 788.97 Universalstreifenleuchte 3000 mm
Paulmann 788.97 Universalstreifenleuchte 3000 mm
Paulmann 788.97 Universalstreifenleuchte 3000 mm
Paulmann 788.97 Universalstreifenleuchte 3000 mm
Paulmann 788.97 Universalstreifenleuchte 3000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99552788
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78897
EAN/GTIN:
     4000870788974
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Der Solar LED Stripe mit RGYB-Multicolor Farbwechsel in einer Länge von 3m schafft eine gemütliche Atmosphäre auf dem Balkon oder im Garten. Dank innovativer Solartechnik ist er besonders umweltschonend und sparsam. Das Solarmodul lässt sich mit Hilfe des Erdspießes einfach am Boden oder in Pflanzentöpfen platzieren und ausrichten. Tagsüber wird der Akku durch das Sonnenlicht aufgeladen. Dank des intrigierten Dämmerungssensor geht das Licht an, sobald es dunkel wird. Die Beschichtung bietet Schutz vor Staub und Spritzwasser. Der Stripe lässt sich an der markierten Stelle kürzen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Solar, Akku
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.3 W
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Breite
10 mm
Dicke
2 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Draußen
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Lampen
Lichtfarbe
Multi
Farbwechsel
Ja
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.