Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Katla Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 7 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Katla Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 7 W
Paulmann Katla Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 7 W
Paulmann Katla Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 7 W
Paulmann Katla Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 7 W
Paulmann Katla Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 7 W
Paulmann Katla Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 7 W
Paulmann Katla Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 7 W
Paulmann Katla Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 7 W
Paulmann Katla Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 7 W
Paulmann Katla Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 7 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99552797
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79513
EAN/GTIN:
     4000870795132
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Der schwenkbare Wandfluter Katla in Alu gebürstet mit 2700K und einer Länge von 310 mm sorgt für einzigartige Lichteffekte an der Wand. Die Leuchte setzt Bilder und Kunstwerke effektvoll in Szene. Ob im Wohnzimmer für gemütliche, indirekte Zusatzbeleuchtung, im Eingangsbereich als Eyecatcher und atmosphärisches Zonenlicht, im Wohnbereich, um Bilder anzustrahlen oder im Flur als Spiegelbeleuchtung - das moderne, geradlinige Design passt zu jedem Einrichtungsstil. Warmweißes Licht sorgt für eine angenehme Atmosphäre im Raum. Die Leuchte schafft interessante Lichteffekte und eine einzigartige Lichtatmosphäre an der Wand. Durch Schwenken der Aluminiumblende können die Lichteffekte individuell eingestellt werden. Das Ausrichten der Lichtzonen ermöglicht so eine direkte oder indirekte Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Flur, Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
80 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
7 W
Äquivalente Glühlampenleistung
54 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung (min.)
300 lm
Lichtleistung (max.)
700 lm
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.