Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Artemons Schienenlichtschranke Silber GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Artemons Schienenlichtschranke Silber GU10
Paulmann Artemons Schienenlichtschranke Silber GU10
Paulmann Artemons Schienenlichtschranke Silber GU10
Paulmann Artemons Schienenlichtschranke Silber GU10
Paulmann Artemons Schienenlichtschranke Silber GU10
Paulmann Artemons Schienenlichtschranke Silber GU10
Paulmann Artemons Schienenlichtschranke Silber GU10
Paulmann Artemons Schienenlichtschranke Silber GU10
Paulmann Artemons Schienenlichtschranke Silber GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99552822
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95397
EAN/GTIN:
     4000870953976
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LEDs mit Stecksockel
Das ProRail3 Pendel Artemons in Silber mit einem Voll-Aluminium-Korpus hat ein zweimeterlanges Stoffkabel, aufgrund seiner Länge eignet es sich besonders gut auch in hohen Räumen. Das zylindrische Pendel besticht durch seine schlichte Eleganz, es ist kürzbar und findet seine Anwendung sowohl über Kassentresen im Einzelhandel als auch über Tischen und Tresen im Gästebereich von Gastronomie. Es bietet volle Freiheit bei der Auswahl des Leuchtmittels und ist kompatibel mit allen ProRail3 Artikeln. Zusammen mit den entsprechenden ProRail3 Komponenten entsteht ein ganz individuelles Lichtsystem.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Silber
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Höhe
380 mm
Durchmesser
65 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Maximum Watt der Ersatzlampe
10 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.