Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Letter A Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Letter A Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Schwarz
Paulmann Letter A Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Schwarz
Paulmann Letter A Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Schwarz
Paulmann Letter A Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Schwarz
Paulmann Letter A Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Schwarz
Paulmann Letter A Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Schwarz
Paulmann Letter A Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Schwarz
Paulmann Letter A Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Schwarz
Paulmann Letter A Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Schwarz
Paulmann Letter A Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Schwarz
Paulmann Letter A Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Schwarz
Paulmann Letter A Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Schwarz
Paulmann Letter A Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Schwarz
Paulmann Letter A Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99552843
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94650
EAN/GTIN:
     4000870946503
Suchbegriffe:
Hausnummernleuchte
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Der leuchtende Buchstabe A dient als Ergänzung und ist mit weiteren Ziffern die perfekte Hausnummernleuchte. Dank Solarbetrieb kann sie unabhängig von Stromauslass an der Hauswand befestigt werden. Tagsüber wird das unsichtbare Solarpanel vom Sonnenlicht aufgeladen, bei Nacht wird die dekorative Nummer indirekt beleuchtet.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriereichweite
8 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
134 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
III
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.2 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
6 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
2.2 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
79842
ab € 36,14*
Ähnlich
Paulmann
79845
ab € 36,17*
Ähnlich
Paulmann
79846
ab € 36,80*
Ähnlich
Paulmann
79843
ab € 36,93*
Ähnlich
Paulmann
79844
ab € 36,49*
Ähnlich
Paulmann
79847
ab € 36,55*
Ähnlich
Paulmann
79848
ab € 36,75*
Ähnlich
Paulmann
79849
ab € 36,76*
Ähnlich
Paulmann
79850
ab € 36,01*
Ähnlich
Paulmann
79851
ab € 36,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.