Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
Artikel
Razer Viper V2 Pro Maus Gaming rechts RF Wireless + USB Type-C Optisch 30000 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-99574493
Hersteller:
Razer
Herst.-Nr.:
RZ01-04390100-R3G1
EAN/GTIN:
8886419333869
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
FÜR DIE PROFIS
Im E-Sport gibt es einen neuen Apex Predator. Als Nachfolger der preisgekrönten Razer Viper Ultimate ist unsere neuste Evolutionsstufe über 20 % leichter und mit vielen Upgrades für eine noch bessere Performance ausgerüstet. Mit dieser Maus, die zu den leichtesten kabellosen Gaming-Mäusen zählt, spielst du dich an die Spitze der Rangliste.
DPI-TASTEN AN DER MAUS
Du kannst ohne zusätzliche Software zwischen 5 DPI-Stufen umschalten, damit du immer und überall mit dieser äußerst portablen und ultra leichten E-Sport-Maus antreten kannst.
INTEGRIERTER SPEICHER
Die Maus speichert und nutzt das zuletzt verwendete Razer Synapse-Profil, inklusive aller Kalibrierungseinstellungen:
- DPI
- Abtastrate
- Lift Off Distance
RAZER HYPERSHIFT
Per Tastendruck kannst du ganz leicht die Anzahl deiner Befehle verdoppeln und einen zusätzlichen Satz individueller Tastenzuweisungen und DPI-Stufen an der Maus aktivieren.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
176 mm
Paketgewicht
293 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
89 g
Energie
Energiequelle
Batterien / Kabel
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + USB Type-C
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
30000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
5
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
750 ips
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Gaming Maus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Razer Mäuse
,
wireless optical mouse black
,
razer mäuse
,
razer mäuse viper
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 87,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,65*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,67*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen