Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TAPO P100( 1 AC-Ausgänge 2990 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link TAPO P100( 1 AC-Ausgänge 2990 W
TP-Link TAPO P100( 1 AC-Ausgänge 2990 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99613927
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TAPO P100(1-PACK)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose
Der smarte Partner für Ihre Haushaltsgeräte

Für das bequeme Leben von Morgen. Tauchen Sie ein, in die intelligente Welt des Smart Home. Bestimmen Sie einen festen wöchentlichen Zeitplan zum Ein- oder Ausschalten Ihrer verbundenen Geräte einfach per Tapo-App. Über die kostenlose App verwalten Sie Zugriffsberechtigungen für jedes gewünschte Gerät. Durch ihre kompakte Größe lässt sich die Tapo P100 bequem in eine normale Steckdose einstecken. Sie sind verreist? Schalten Sie Ihre Lichter zu unterschiedlichsten Zeiten an und aus, um die Anwesenheit einer Person zu simulieren. Uns von TP-Link ist Sicherheit wichtig, daher unterliegt die Tapo P100 strengen Qualitätskontrollen durch das TP-Link Netzwerklabor und besitzt global anerkannte Zertifizierungen. Wir verwenden nur ABS-Brandschutzmaterialien zur Minimierung einer Brandgefahr und vermeiden elektrische Schläge durch eine verschiebbare Sicherheitsabdeckung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Leistungen
Stromdaten
Strom, Frequenz, Spannung
Fernbedienung
Ja
Betrieb über Android-Geräte
Ja
Betrieb über iPhone/iPad
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Maximale Eingangsleistung
2990 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke (maximal)
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
51 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Merkmale
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 (for onboarding only)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.