Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Schafherde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Schafherde
NOCH Schafherde
NOCH Schafherde
NOCH Schafherde
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99615638
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     12961
EAN/GTIN:
     4007246129614
Alle Schäflein sind schon da!
...und Sie können diese auch hörendenn da kommt Sound raus!

Hauchen Sie Ihrer Modell-Landschaft Leben ein! Durch die kompakte Bauweise der Elektronik und der Lautsprecher der NOCH Sound-Szenen entsteht der Sound dort, wo er auch im Original herkommt.

So lässt sich die anschlussfertige Elektronik zum Beispiel bei einer Schafsherde platzieren. Durch den Sound "Schafsherde" wird Ihrer ländlichen Szene gleich mehr Leben eingehaucht und Sie werden sofort in die Szene versetzt.

Sie werden überrascht sein, wie viel realistischer ein Geräusch klingt, wenn es mitten im Geschehen entsteht. Der Anschluss erfolgt über einen üblichen 16-V-Modellbahn-Trafo. Der Sound hat eine Länge von ca. 20 Sekunden. Geeignet für Gleich- und Wechselstrom.

Hinweis: Die Lautstärke des Sounds ist nicht regelbar. Wenn Sie das Geräusch als zu laut empfinden, können Sie unter der Art.-Nr. 91900 einen Widerstand zum nachträglichen Einbau bestellen.

Die Sound-Szene beinhaltet, das Figurenset 36748 Schafe und Schäfer und den dazu passenden Sound.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
65 g
Design
Produkttyp
Figuren
Markenkompatibilität
NOCH
Maßstab
N (1:160)
Material
Kunststoff
Mit Ton
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.