Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFI 2000 CRM LCD Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VFI 2000 CRM LCD Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W
PowerWalker VFI 2000 CRM LCD Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W
PowerWalker VFI 2000 CRM LCD Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W
PowerWalker VFI 2000 CRM LCD Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W
PowerWalker VFI 2000 CRM LCD Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W
PowerWalker VFI 2000 CRM LCD Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99622111
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10122019
EAN/GTIN:
     4260074977936
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Mit echter Doppelkonvertierung Online USV, die PowerWalker VFI CRM LCD Serie und ihre Langzeitversion PowerWalker VFI CRS LCD Serie bieten leistungsstarken und umfassenden Schutz für Ihre empfindlichen Geräte. Es kann eine breite Eingangsspannung für raue Umgebungen akzeptieren. Es bietet umfassenden Schutz für kritische Geräte wie sensible Server, Netzwerk-/Telefonkommunikationssysteme sowie für industrielle Anwendungen. Durch sein schlankes Design benötigt er nur 2HE wertvollen Platz in Ihrem Regalsystem zu sparen. Die USV kann in 19″-Racksysteme eingebaut oder als Tower verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
190000 g
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
560 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
200000 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl Batteriezellen
4
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
4 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
12 min
Akkuladezeit
9 h
Ladestrom
1 A
Hot-Swap-Batterie
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Rack-Kapazität
2U
Eingebauter Ventilator
Ja
Display-Typ
LCD
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
2 kVA
Ausgangsleistung
1600 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
110 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
47/53 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz
0.3 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Effizienz
89 %
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,8
Crest-Faktor
3:1
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
6 %
Geräuschpegel
50 dB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
C14-Koppler
RS-232 port
1
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
Weitere Suchbegriffe: bluewalker ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,05*
€ 477,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,94*
€ 475,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,97*
€ 461,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,99*
€ 448,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,25*
€ 416,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.