Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10022187 Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10022187 Bambus
Relaxdays 10022187 Bambus
Relaxdays 10022187 Bambus
Relaxdays 10022187 Bambus
Relaxdays 10022187 Bambus
Relaxdays 10022187 Bambus
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99623907
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022187_0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinderschreibtisch
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Bambus
Produktfarbe
Bambus
Trennelement
Ja
Anzahl von Fächern
5
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
127 x 155 x 87 mm
Breite
127 mm
Höhe
87 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.