Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10023249 Bambus, MDF-Platten Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10023249 Bambus, MDF-Platten Braun
Relaxdays 10023249 Bambus, MDF-Platten Braun
Relaxdays 10023249 Bambus, MDF-Platten Braun
Relaxdays 10023249 Bambus, MDF-Platten Braun
Relaxdays 10023249 Bambus, MDF-Platten Braun
Relaxdays 10023249 Bambus, MDF-Platten Braun
Relaxdays 10023249 Bambus, MDF-Platten Braun
Relaxdays 10023249 Bambus, MDF-Platten Braun
Relaxdays 10023249 Bambus, MDF-Platten Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99623908
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023249_0
EAN/GTIN:
     4052025232498
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Bambus, MDF-Platten
Produktfarbe
Braun
Trennelement
Ja
Anzahl von Fächern
4
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
250 x 115 x 200 mm
Breite
250 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
720 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.