Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CJ39460 Herst.-Nr.: D4ER01-32G EAN/GTIN: 4711174724833 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 32 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 32 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Komponente für | NAS/Speicherserver | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | | ECC | Ja | | Gepufferter Speichertyp | Registered (buffered) | | Kompatible Produkte | Synology FS3410 Synology HD6500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, synology ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 579,92* | € 638,97* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 588,24* | € 649,15* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 604,78* | € 665,52* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 605,88* | € 667,20* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 614,14* | € 680,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|