Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec Value APB-600B8 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec Value APB-600B8 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Stahl
Chieftec Value APB-600B8 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99627954
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     APB-600B8
EAN/GTIN:
     753263077813
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Stromkabellänge Motherboard
550 mm
Anzahl SATA Stromstecker
4
SATA-Netzkabellänge
150,500 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
150,500 mm
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabellänge des Diskettenlaufwerks
150 mm
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
600 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
Spitzenstrom
600 W
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)
4.5 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
552 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
46 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1560 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS
ATX-Version
2.3
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Design
Produktfarbe
Stahl
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
1420 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.