Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 64536 Sanitäraufhängung/-klemme Rohrschelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 64536 Sanitäraufhängung/-klemme Rohrschelle
Fischer 64536 Sanitäraufhängung/-klemme Rohrschelle
Fischer 64536 Sanitäraufhängung/-klemme Rohrschelle
Fischer 64536 Sanitäraufhängung/-klemme Rohrschelle
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99677330
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     64536
EAN/GTIN:
     4006209645369
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrschelle
Anzahl
100
Klemmbereich
20 - 24 mm
Größe (Imperial)
0.5 Zoll
Statische Belastung (max.)
1 kN
Verbindender thread type
M8
Schraubengewinde
M6
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Höhe
45 mm
Abmessungen des Schellenbands (B x T)
20 x 1.2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,481* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 482,60*
€ 574,294
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 455,05*
€ 541,5095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 419,85*
€ 499,6215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 394,36*
€ 469,2884
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 372,45*
€ 443,2155
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 348,10*
€ 414,239
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.