Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Rohrschellen
>
Lüftungsschelle
>
Artikel
Fischer 64639 Sanitäraufhängung/-klemme Rohrschelle
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-99677343
Hersteller:
fischer
Herst.-Nr.:
64639
EAN/GTIN:
4006209646397
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrschelle
Anzahl
100
Klemmbereich
25 - 30 mm
Größe (Imperial)
0.75 "
Statische Belastung (max.)
1 kN
Verbindender thread type
M8
Schraubengewinde
M6
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
52 mm
Abmessungen des Schellenbands (B x T)
20 x 1.2 mm
... >
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Heizungs- & Sanitärsysteme
>
Sanitäraufhängungen & -klemmen
Weitere Suchbegriffe:
Klemmschellen
,
Quickschellen
,
Rohrklemme
,
lüftungsschelle fischer
,
lüftungsschelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,66*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 4,7166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 560,48*
€ 666,9712
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 555,87*
€ 661,4853
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 523,82*
€ 623,3458
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 505,92*
€ 602,0448
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 471,66*
€ 561,2754
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen