Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance CMK32GX5M2B6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99686224
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK32GX5M2B6000C36
EAN/GTIN:
     840006659693
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
CAS Latenz
36
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.25 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD-Spannung
1.1 V
SPD-Latenz
40
SPD-Geschwindigkeit
4800 MHz
Ursprungsland
Taiwan
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Kühlkörper
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,48*
€ 151,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G0-B39010
ab € 60,86*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,04*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 152,45*
Ähnlich
Asus
90YV0GB2-M0NA10
ab € 241,65*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 258,63*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 269,51*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 375,35*
Ähnlich
Asus
90YV0JH8-M0NA00
ab € 390,62*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 346,57*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 525,21*
Ähnlich
Asus
90YV0KC9-M0NA00
ab € 550,45*
Ähnlich
Asus
90YV0KC0-M0NA00
ab € 523,95*
Ähnlich
Asus
90YV0KC8-M0NA00
ab € 556,08*
Ähnlich
Asus
90YV0KF3-M0NA00
ab € 676,35*
Ähnlich
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 169,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.