Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 509-3850655 Herst.-Nr.: D4ER01-16G EAN/GTIN: 4711174724826 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Komponente für | NAS/Speicherserver | | ECC | Ja | | Gepufferter Speichertyp | Registered (buffered) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, synology ddr 4 ram 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 509 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 332,76* | € 340,99* | | | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 337,38* | € 345,18* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 341,03* | € 349,08* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 341,37* | € 349,17* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 341,61* | € 349,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 509 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 509 | | Versand: Lager 509 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|