Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut 2009476 Karton/Bastelpapier 18 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut 2009476 Karton/Bastelpapier 18 Blätter
Cricut 2009476 Karton/Bastelpapier 18 Blätter
Cricut 2009476 Karton/Bastelpapier 18 Blätter
Cricut 2009476 Karton/Bastelpapier 18 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99689837
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2009476
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton rot
bastelkarton
Verleihe deinen Einlegekarten einen Hauch von Glanz mit deiner Cricut® Schneidemaschine und dem Folientransferwerkzeug. Das geniale klebstofffreie Design ermöglicht es dir, zweifarbige Karten mit Tiefenwirkung zu erstellen. Ganz einfach und ohne Verschmieren. Verwende dein Cricut Folientransferwerkzeug und die Folientransferbögen, um deine Kartendesigns glänzen zu lassen. Die Karten sind in verschiedenen Größen und Farbkombinationen erhältlich. Weiße Umschläge sind im Lieferumfang enthalten. Cricut Folientransferwerkzeug und kompatible Cricut Kartenschneidematte erforderlich (separat erhältlich).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Rot, Silber
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Höhe
124 mm
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
18 Blätter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.