Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut 2009467 Karton/Bastelpapier 42 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut 2009467 Karton/Bastelpapier 42 Blätter
Cricut 2009467 Karton/Bastelpapier 42 Blätter
Cricut 2009467 Karton/Bastelpapier 42 Blätter
Cricut 2009467 Karton/Bastelpapier 42 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99689838
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2009467
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton rot
bastelkarton
Mit den Cricut® Einlegekarten kannst du eindrucksvolle personalisierte Grußkarten rasch selbst gestalten. Schneide filigrane, bedeutungsvolle Botschaften und Bilder auf der Vorderseite der Karte aus. Der Einleger leuchtet in einer anderen Farbe wunderschön durch die Ausschnitte. Das geniale klebstofffreie Design macht zweifarbige Karten mit Tiefenwirkung möglich, ganz einfach und ohne Schmiererei. Dieses Musterset enthält Karten in drei verschiedenen Farben, dazu passende Einleger und weiße Umschläge. Eine tolle Auswahl, die jeden Empfänger deiner Karten begeistern wird! Kompatible Cricut Kartenschneidematte erforderlich (separat erhältlich). In verschiedenen Größen und Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grün, Rot
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Höhe
124 mm
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
42 Blätter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.