| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-99689845 Herst.-Nr.: 2009473 EAN/GTIN: 0093573998805 |
| |
|
| | |
| Mit den Cricut® Einlegekarten kannst du eindrucksvolle personalisierte Grußkarten rasch selbst gestalten. Schneide filigrane, bedeutungsvolle Botschaften und Bilder auf der Vorderseite der Karte aus. Der Einleger leuchtet in einer anderen Farbe wunderschön durch die Ausschnitte. Das geniale klebstofffreie Design macht zweifarbige Karten mit Tiefenwirkung möglich, ganz einfach und ohne Schmiererei. Dieses Musterset enthält Karten in drei verschiedenen Farben, dazu passende Einleger und weiße Umschläge. Eine tolle Auswahl, die jeden Empfänger deiner Karten begeistern wird! Kompatible Cricut Kartenschneidematte erforderlich (separat erhältlich). In verschiedenen Größen und Farben erhältlich. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau, Khaki, Pink | | Färbung | Monochromatisch | Gewicht und Abmessungen | Breite | 121 mm | | Höhe | 121 mm | Verpackungsdaten | Blätter pro Packung | 35 Blätter |
|
| | |
| | | |
| |