Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC427C Druckerpatrone Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC427C Druckerpatrone Original Cyan
Brother LC427C Druckerpatrone Original Cyan
Brother LC427C Druckerpatrone Original Cyan
Brother LC427C Druckerpatrone Original Cyan
Brother LC427C Druckerpatrone Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99701304
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC427C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Suchen Sie eine Patrone, die bei jedem Druck mühelos Leistung bietet? Die Brother Tintenpatrone LC-427C Cyan mit farbechten Eigenschaften garantiert reibungslose, zuverlässige und qualitativ hochwertige Ausdrucke von Ihrem ersten bis zu Ihrem letzten Druck. Unsere perfekt aufeinander abgestimmten Tinten sorgen dafür, dass Ihr Drucker stets optimal arbeitet.
Brother berücksichtigt die Auswirkungen auf die Umwelt in jeder Phase des Lebenszyklus Ihrer Tintenpatrone und reduziert den Abfall bei der Entsorgung. Unsere gesamte Hardware und alle unsere Tintenpatronen sind so gebaut, dass sie die Umwelt so wenig wie möglich belasten.

Original Tintenpatrone von Brother LC-427C – lohnt sich auf jeden Fall
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
HL-J6010DW MFC-J5955DW MFC-J6955DW MFC-J6957DW
Seitenergebnis Farbtinte
1500 Seiten
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
MFCJ5955DWRE1
ab € 332,98*
Zubehör
Brother
MFCJ6955DWRE1
ab € 405,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.