Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO KAP12905 Blickschutzfilter 36,6 cm (14.4") 3H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO KAP12905 Blickschutzfilter 36,6 cm (14.4") 3H
KAPSOLO KAP12905 Blickschutzfilter 36,6 cm (14.4") 3H
KAPSOLO KAP12905 Blickschutzfilter 36,6 cm (14.4") 3H
KAPSOLO KAP12905 Blickschutzfilter 36,6 cm (14.4") 3H
KAPSOLO KAP12905 Blickschutzfilter 36,6 cm (14.4") 3H
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99704982
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP12905
EAN/GTIN:
     5714681071345
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
318 mm
Höhe
0.23 mm
Tiefe
217 mm
Gewicht
28 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
105 mm
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
14.4 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Schutzfunktion
Kratzfest
Lichtdurchlässigkeit
63 %
Ursprungsland
Deutschland
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
45.2 %
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Laptop Studio (2022)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.