Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 2in1 Cover-it Rund 19 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 2in1 Cover-it Rund 19 W
Paulmann 2in1 Cover-it Rund 19 W
Paulmann 2in1 Cover-it Rund 19 W
Paulmann 2in1 Cover-it Rund 19 W
Paulmann 2in1 Cover-it Rund 19 W
Paulmann 2in1 Cover-it Rund 19 W
Paulmann 2in1 Cover-it Rund 19 W
Paulmann 2in1 Cover-it Rund 19 W
Paulmann 2in1 Cover-it Rund 19 W
Paulmann 2in1 Cover-it Rund 19 W
Paulmann 2in1 Cover-it Rund 19 W
Paulmann 2in1 Cover-it Rund 19 W
Paulmann 2in1 Cover-it Rund 19 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99705304
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95389
EAN/GTIN:
     4000870953891
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Flächiges Licht zum Einbauen: Dieses Panel mit einem Durchmesser von 225mm und einer Leistung von 16,5 Watt, leuchtet im flächigen Licht mit einer absoluten Ausstrahlung. Es lässt sich flexibel und einfach an Wand und Decke anbringen. Dank des mitgelieferten Aufbaurahmens ist eine einfache Montage möglich. Das dezente Gehäuse passt sich jedem Einrichtungsstil an. Für eine Bohrlochgröße 50 - 180 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
225 mm
Höhe
19 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Lampen
Stromverbrauch (max.)
19 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
1200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
115 W
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.