Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Deck Quadratisch 16 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Deck Quadratisch 16 W
Paulmann Deck Quadratisch 16 W
Paulmann Deck Quadratisch 16 W
Paulmann Deck Quadratisch 16 W
Paulmann Deck Quadratisch 16 W
Paulmann Deck Quadratisch 16 W
Paulmann Deck Quadratisch 16 W
Paulmann Deck Quadratisch 16 W
Paulmann Deck Quadratisch 16 W
Paulmann Deck Quadratisch 16 W
Paulmann Deck Quadratisch 16 W
Paulmann Deck Quadratisch 16 W
Paulmann Deck Quadratisch 16 W
Paulmann Deck Quadratisch 16 W
Paulmann Deck Quadratisch 16 W
Paulmann Deck Quadratisch 16 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99705408
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95371
EAN/GTIN:
     4000870953716
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Das innovative weiße URail LED Panel Deck mit den Maßen 52 cm x 12 cm spendet flächiges und blendarmes Licht und liegt damit absolut im Trend. Mit dem vielseitigen URail 230V-Schienensystem lassen sich ganz einfach verschiedenste Anwendungsbereiche innerhalb eines Raumes beleuchten. Sie lassen sich sowohl an der Wand als auch an der Decke montieren und sorgen für eine angenehme Grundbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
51 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
E
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Stromverbrauch (max.)
16 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung (max.)
1350 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
125.7 W
Merkmale
Form
Quadratisch
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.