Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10028834 Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10028834 Holz
Relaxdays 10028834 Holz
Relaxdays 10028834 Holz
Relaxdays 10028834 Holz
Relaxdays 10028834 Holz
Relaxdays 10028834 Holz
Relaxdays 10028834 Holz
Relaxdays 10028834 Holz
Relaxdays 10028834 Holz
Relaxdays 10028834 Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99707444
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028834_0
EAN/GTIN:
     4052025288341
Suchbegriffe:
Badregal
badregal
Weitere Informationen:
Merkmale
Rahmenfarbe
Holz
Unterstützte Positionierung
Frei stehend
Anzahl der Regale
7 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Einfach zu säubern
Ja
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
1490 mm
Gewicht
9400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.