Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool PF600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool PF600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PF600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PF600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PF600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PF600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PF600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PF600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PF600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PF600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PF600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99708365
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-PF600D-HA0B-EU
EAN/GTIN:
     6933412711391
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 30 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
550 mm
Anzahl SATA Stromstecker
4
SATA-Netzkabellänge
450,600,750,900 mm
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
576 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
15 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
48 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
15 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Haltezeit
16 ms
Effizienz
85 %
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Leistungen
Zweck
PC / Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS
ATX-Version
2.4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.