Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries CL1N 1 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Batteries CL1N 1 m Grau
GP Batteries CL1N 1 m Grau
GP Batteries CL1N 1 m Grau
GP Batteries CL1N 1 m Grau
GP Batteries CL1N 1 m Grau
GP Batteries CL1N 1 m Grau
GP Batteries CL1N 1 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99708514
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     160GPCL1N-C1
EAN/GTIN:
     4891199206160
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Energie
Leistung
12 W
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
2.4 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.