Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba AP-585EX (RW) 2970 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba AP-585EX (RW) 2970 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba AP-585EX (RW) 2970 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     128-CF45858
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     R7T30A
EAN/GTIN:
     190017514611
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
431 mm
Verpackungstiefe
415 mm
Verpackungshöhe
442 mm
Paketgewicht
7810 g
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
4
Antenne Zunahmeniveau (max)
5.8 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
324 mm
Tiefe
313 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
5240 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-C
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2, WPA3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
2970 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,5000,10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt
Zahl der Benutzer
1024 Benutzer
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Single User MIMO
Spread-Spectrum Methode
DSSS, OFDM, OFDMA
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ausgangsspannung
110 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
71 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Stange, Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.994,25*
€ 3.149,26*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.072,57*
€ 3.206,81*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 3.102,00*
€ 3.248,70*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 3.819,10*
€ 3.974,42*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.149,26*
€ 3.747,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.112,65*
€ 3.704,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.039,43*
€ 3.616,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.015,02*
€ 3.587,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.994,25*
€ 3.563,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.