Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba AP-587EX (RW) 2970 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba AP-587EX (RW) 2970 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba AP-587EX (RW) 2970 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     128-CF45863
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     R7T35A
EAN/GTIN:
     190017514666
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
272 mm
Verpackungshöhe
433 mm
Paketgewicht
6030 g
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Direktional
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
4
Antenne Zunahmeniveau (max)
6.6 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
302 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
174 mm
Gewicht
4510 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-C
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2, WPA3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
2970 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,5000,10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt
Zahl der Benutzer
1024 Benutzer
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Single User MIMO
Spread-Spectrum Methode
DSSS, OFDM, OFDMA
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
71 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Stange, Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Weitere Suchbegriffe: aruba access point, access point
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.991,74*
€ 3.156,22*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.044,00*
€ 3.215,35*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 3.832,43*
€ 4.000,96*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.156,22*
€ 3.755,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.140,95*
€ 3.737,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.066,59*
€ 3.649,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.023,52*
€ 3.597,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.991,74*
€ 3.560,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.