Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10023115 Kaffeetisch Rechteckige Form 4 Bein(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10023115 Kaffeetisch Rechteckige Form 4 Bein(e)
Relaxdays 10023115 Kaffeetisch Rechteckige Form 4 Bein(e)
Relaxdays 10023115 Kaffeetisch Rechteckige Form 4 Bein(e)
Relaxdays 10023115 Kaffeetisch Rechteckige Form 4 Bein(e)
Relaxdays 10023115 Kaffeetisch Rechteckige Form 4 Bein(e)
Relaxdays 10023115 Kaffeetisch Rechteckige Form 4 Bein(e)
Relaxdays 10023115 Kaffeetisch Rechteckige Form 4 Bein(e)
Relaxdays 10023115 Kaffeetisch Rechteckige Form 4 Bein(e)
Relaxdays 10023115 Kaffeetisch Rechteckige Form 4 Bein(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99719126
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023115_0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Clubtisch
Couchtisch
Klubtisch
Loungetisch
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Kaffeetisch
Tischplattenform
Rechteckige Form
Oberflächenfarbe des Tischs
Holz
Rahmenfarbe
Schwarz
Tischplattenmaterial
Melamin
Rahmenmaterial
Metall
Höhenklasse
Niedrig
Tischplattentyp
Einzelbild
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Speicherregal
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
505 mm
Breite
1010 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
14000 g
Weitere Suchbegriffe: clubtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.