Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Neovo Monitore
>
Artikel
AG Neovo SC-2702 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-99722580
Hersteller:
Neovo
Herst.-Nr.:
SC-2702
EAN/GTIN:
4710739597325
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
920671
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6780 mm
Verpackungstiefe
134 mm
Verpackungshöhe
545 mm
Paketgewicht
6100 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
613.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
226.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
453.8 mm
Gewicht (mit Ständer)
4500 g
Breite (ohne Standfuß)
613.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
47.4 mm
Höhe (ohne Standfuß)
366.6 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4100 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
20 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Industriell
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE LVD WEEE RoHS REACH UKCA EAC
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
20000000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.311 x 0.311 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 85 kHz
Digital vertikale Frequenz
48 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
69 cm
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
bildschirm va 3840 x 2160
,
bildschirm
,
bildschirm 27 zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,35*
€ 264,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,28*
€ 264,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,98*
€ 260,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,46*
€ 259,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,67*
€ 251,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,05*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,78*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 121,50*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen