Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Seiren X Schwarz Studio-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Seiren X Schwarz Studio-Mikrofon
Razer Seiren X Schwarz Studio-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99730940
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ19-02290100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419377573
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Kopfhörer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewicht
747 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
1.85 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
827 g
Energie
Energiequelle
USB
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch
100 mA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Ursprungsland
China
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7, 8, 10 Mac OS 10.8
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518100090
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Mikrofon
Typ
Studio-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
110 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
16 Ohm
Bit-Rate
16 Bit
Samplerate
48 kHz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Weitere Suchbegriffe: Mono-Mikrofone, mono mikrofone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.