| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-99733545 Herst.-Nr.: 10520 EAN/GTIN: 9002683010520 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Blumat versorgt die Pflanze mit Wasser direkt über seinen porösen Tonkegel, bei dem die trocken werdende Erde Wasser heraussaugt. Das Wasser steigt dann aus dem daneben stehenden Vorratsgefäß in den Kegel. Voraussetzung für diesen regulierenden Saugbetrieb ist ein niedrigerer oder mindestens gleich hoher Wasserspiegel im Gefäß. Die geringe Förderkapazität ist auf den Verbrauch von Zimmerpflanzen ausgelegt. Dieser Wasserspender mit Saugschlauch ist für für einzelne Zimmerpflanzen, die einen größeren Wasserverbrauch haben, ab etwa der Topfgröße von 15 cm (Tonkegellänge ca. 8 cm). Blumat XL eignet sich auch für nicht zu große Kübelpflanzen oder Balkonkästen bei entsprechender Mehrfachbestückung. Inhalt: 2 Blumat XL Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm | Merkmale | Produkttyp | Sprühstab | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Braun | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | 0.25-2.0l bottles | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Anzahl Düsen | 2 | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |