Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 512260 Schraubanker/Dübel Anker mit Gewinde 53 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 512260 Schraubanker/Dübel Anker mit Gewinde 53 mm
Fischer 512260 Schraubanker/Dübel Anker mit Gewinde 53 mm
Fischer 512260 Schraubanker/Dübel Anker mit Gewinde 53 mm
Fischer 512260 Schraubanker/Dübel Anker mit Gewinde 53 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99774147
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512260
EAN/GTIN:
     4048962115376
Suchbegriffe:
Express-Anker
Expressanker
Schraubanker
express-anker fischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
53 mm
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Mindestbohrlochtiefe
65 mm
Merkmale
Produkttyp
Anker mit Gewinde
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Stahl
Verbindender thread type
M10
Weitere Suchbegriffe: express anker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,165*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3233* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,985*
€ 104,70215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,335*
€ 96,78865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,105*
€ 94,13495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,105*
€ 90,56495
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,165*
€ 78,73635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.