Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte ARS32G60D5R Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte ARS32G60D5R Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Gigabyte ARS32G60D5R Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Gigabyte ARS32G60D5R Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Gigabyte ARS32G60D5R Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Gigabyte ARS32G60D5R Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99781154
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     ARS32G60D5R
EAN/GTIN:
     4719331831745
Suchbegriffe:
DDR5 RAM
ECC-RAM
RAM ECC
DDR5 RAM RGB
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
40
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Ursprungsland
China
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
137.35 mm
Tiefe
8.7 mm
Höhe
39.86 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr5 ram udimm, ddr5 ram, 32gb ram ecc, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.