Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 173-4580695 Herst.-Nr.: R9F72A#ACD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Port-to-Power-Netzteil mit 650 W 100-240 V AC für die Verwendung in ausgewählten Aruba Produkten für HPE. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Stromversorgung | ![](/p.gif) | Eingebaut | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 51 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 320 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 41 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 929.9 g | Leistungen | Kompatibilität | Aruba 8325 | Energie | Gesamtleistung | 650 W | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |