Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita B-64939 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Bimetallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA B-64939 Tauchsägebl. 32mm TMA059
MAKITA B-64939 Tauchsägebl. 32mm TMA059
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99831467
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-64939
EAN/GTIN:
     0088381536431
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
makita ersatzteile makita
Weitere Informationen:
Merkmale
Material Messer
Bimetallisch
Leistungen
Arbeitslänge
50 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll (TPI)
20
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.