Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Linergy DS 13 Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric Linergy DS 13 Grün, Weiß
Schneider Electric Linergy DS 13 Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99833479
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LGY116013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Hutschiene Verteilerblock
Steuerleitungsklemme
hauptleitungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
13
Produktfarbe
Grün, Weiß
Zertifizierung
EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
Stromstärke
160 A
Minimum Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
25 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
7.5 mm
Enthält nicht
Quecksilber
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
50.5 mm
Höhe
85 mm
Paketgewicht
168 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.