Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro SBF TX 1310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro SBF TX 1310
Astro SBF TX 1310
Astro SBF TX 1310
Astro SBF TX 1310
Astro SBF TX 1310
Astro SBF TX 1310
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99857535
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     390006
EAN/GTIN:
     4026187210922
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Optischer Sender
lnb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
160 mm
Merkmale
Frequenzbereich
290 - 2340 MHz
Impedanz
75 Ohm
Rückflussdämpfung
20 dB
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,52*
€ 221,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,49*
€ 211,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,58*
€ 202,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,24*
€ 196,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,35*
€ 177,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.