Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 505123 Halterung Passive Halterung Laptop Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 505123 Halterung Passive Halterung Laptop Silber
Durable 505123 Halterung Passive Halterung Laptop Silber
Durable 505123 Halterung Passive Halterung Laptop Silber
Durable 505123 Halterung Passive Halterung Laptop Silber
Durable 505123 Halterung Passive Halterung Laptop Silber
Durable 505123 Halterung Passive Halterung Laptop Silber
Durable 505123 Halterung Passive Halterung Laptop Silber
Durable 505123 Halterung Passive Halterung Laptop Silber
Durable 505123 Halterung Passive Halterung Laptop Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99876426
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     505123
EAN/GTIN:
     4005546732220
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
140 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Laptop
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Silber
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium, Gummi
Gerätemontagetyp
Nein
Faltbar
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
15 Zoll
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 32 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
505023
ab € 62,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.