Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker 521 PowerHouse Tragbare Power Station 5 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 80000 mAh 398 W 4,34 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker 521 PowerHouse Tragbare Power Station 5 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 80000 mAh 398 W 4,34 kg
Anker 521 PowerHouse Tragbare Power Station 5 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 80000 mAh 398 W 4,34 kg
Anker 521 PowerHouse Tragbare Power Station 5 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 80000 mAh 398 W 4,34 kg
Anker 521 PowerHouse Tragbare Power Station 5 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 80000 mAh 398 W 4,34 kg
Anker 521 PowerHouse Tragbare Power Station 5 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 80000 mAh 398 W 4,34 kg
Anker 521 PowerHouse Tragbare Power Station 5 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 80000 mAh 398 W 4,34 kg
Anker 521 PowerHouse Tragbare Power Station 5 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 80000 mAh 398 W 4,34 kg
Anker 521 PowerHouse Tragbare Power Station 5 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 80000 mAh 398 W 4,34 kg
Anker 521 PowerHouse Tragbare Power Station 5 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 80000 mAh 398 W 4,34 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99909473
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A1720311
EAN/GTIN:
     194644096281
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Powerbank
USB Akku
Powerstation
Ein kurzes Nickerchen
Der Energiesparmodus schaltet die Ladestation automatisch aus, sobald alle Geräte vollständig aufgeladen sind, um für smarte Effizienz zu sorgen und eine unnötige Stromverschwendung zu vermeiden.

Die Extraportion Leistung
Das Ausschalten des Energiesparmodus ermöglicht weiterhin ein stabiles Laden und hält deine Geräte bei langer Nutzung, wie zum Beispiel beim Filmen von Zeitrafferaufnahmen, ganz effizient am Laufen.

Praktische Beleuchtung
Inklusive LED-Lichtleiste auf der Vorderseite für ein weiches, angenehmes Umgebungslicht.

Smartes Display
Das leicht lesbare LED-Display zeigt die verbleibende Batteriekapazität, den aktuellen Eingangs- und Ausgangsstatus sowie die geschätzte Ladeprozentzahl an.

Mucksmäuschenstiller Betrieb
Die Ladestation arbeitet dank eines internen Chips und eines intelligenten KI-Algorithmus absolut leise, sodass du kaum merkst, dass sie überhaupt eingeschaltet ist.

Konzipiert für Geräte bis 200W
Bitte beachten, dass die Power Station nicht für die Verwendung von CPAP über Nacht geeignet ist und dass die Steckdose der Ladestation nur Geräte mit einer Nennleistung von weniger als 200W unterstützt.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
144 mm
Höhe
216 mm
Gewicht
4340 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Zigarettenanzünder
Zigarrenanzünderadapter enthalten
Ja
Leistungen
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
5
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Akku-/Batteriekapazität
80000 mAh
Aufladequelle
AC
Batteriekapazität
256 Wh
Anzahl der Ladezyklen
3000
Schnellladung
Ja
Gesamte Ausgangsleistung
398 W
Outputstrom (max.)
10 A
Ausgangsspannung
220 - 240, 5/9/12/15/20 V
Eingangsspannung
11 - 28, 5/9/15/20 V
Leistung Solar-Panel
65 W
USB Typ-C Ausgangsleistung
60 W
Design
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LED
Steuerung
Tasten
Eingebautes Licht
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Schutzfunktion
Tropfsicher
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,54*
€ 289,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,63*
€ 288,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,48*
€ 273,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,20*
€ 264,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,01*
€ 236,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.