Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Touch Blickschutzfilter für 13in Vollbild-Laptop, 3:2, PF130C3E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Touch Blickschutzfilter für 13in Vollbild-Laptop, 3:2, PF130C3E
3M Touch Blickschutzfilter für 13in Vollbild-Laptop, 3:2, PF130C3E
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99911466
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100272571
EAN/GTIN:
     5715063337417
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter bieten erstklassigen, effektiven Blickschutz durch "Verdunkelung"- bei seitlichen Blicken außerhalb des 60-Grad frontalen Blickwinkels und sorgen gleichzeitig für ein hervorragendes Seherlebnis aus der Direktansicht. Einer unserer dünnsten Blickschutzfilter, der für die dünnsten Geräte von heute entwickelt wurde. Außerdem bietet er eine matte Oberfläche, die sich glatt anfühlt und Fingerabdrücke verbirgt, so dass Sie eine unverfälschte Bildklarheit genießen können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
265 mm
Versandkartonslänge
399 mm
Versandkartonshöhe
46 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1104 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50051128011497
Gewicht und Abmessungen
Breite
283 mm
Höhe
203 mm
Gewicht
22 g
Design
Geeignet für
Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
387 mm
Verpackungstiefe
4 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Paketgewicht
184 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Bildschirmdiagonale (cm)
33 cm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Seitenverhältnis
3:2
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Begrenzt den Betrachtungswinkel
60 °
Einfach zu säubern
Ja
Oberflächenlackierung
Matt
Bildschirmformat
Standard
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Flip-Befestigung
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Blaulichtfilter
Ja
Technische Details
Palettenhöhe netto
1186.18 mm
Pallettenlänge netto
1219.2 mm
Pallettenbreite netto
1219.2 mm
Sonstige Funktionen
Nicht-Reflektierend
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.