Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE JZ887A Netzteil 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE JZ887A Netzteil 800 W
HPE JZ887A Netzteil 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99911972
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JZ887A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
800 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Kompatible Produkte
Aruba EdgeConnect EC-L/EC-XL-H
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
1900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.945,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.096,69*
€ 2.495,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.082,91*
€ 2.478,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.016,25*
€ 2.399,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.978,38*
€ 2.354,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.945,72*
€ 2.315,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.