Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Hydro CX-9020017-WW Computerkühlsystem Grafikkarte Kühlkörper/Radiator Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Hydro CX-9020017-WW Computerkühlsystem Grafikkarte Kühlkörper/Radiator Schwarz 1 Stück(e)
Corsair Hydro CX-9020017-WW Computerkühlsystem Grafikkarte Kühlkörper/Radiator Schwarz 1 Stück(e)
Corsair Hydro CX-9020017-WW Computerkühlsystem Grafikkarte Kühlkörper/Radiator Schwarz 1 Stück(e)
Corsair Hydro CX-9020017-WW Computerkühlsystem Grafikkarte Kühlkörper/Radiator Schwarz 1 Stück(e)
Corsair Hydro CX-9020017-WW Computerkühlsystem Grafikkarte Kühlkörper/Radiator Schwarz 1 Stück(e)
Corsair Hydro CX-9020017-WW Computerkühlsystem Grafikkarte Kühlkörper/Radiator Schwarz 1 Stück(e)
Corsair Hydro CX-9020017-WW Computerkühlsystem Grafikkarte Kühlkörper/Radiator Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99930026
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CX-9020017-WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Kühlkörper
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Anzahl der Lamellen
50
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Grafikkarte
Typ
Kühlkörper/Radiator
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.038,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.183,49*
€ 13.308,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.150,24*
€ 13.268,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.068,62*
€ 13.171,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.038,77*
€ 13.136,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.