Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 151000-16 Antennenzubehör Adapter Schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 151000-16 Antennenzubehör Adapter Schwarz Kunststoff
ACV 151000-16 Antennenzubehör Adapter Schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99930628
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     151000-16
EAN/GTIN:
     4026724318210
Suchbegriffe:
Glasklebe-Antenne
Adapter SMB
SMB Adapter
adapter smb
Montage in allen Fahrzeugen, Wohnmobilen, Wohnwagen und Nutzfahrzeuge auf allen glatten Oberflächen (Holz, Glas, Plastik, GFK) DAB/DAB+ 5V/12V Phantomspeisung Einbauort: hinter/auf nichtmetallischen Verkleidungen, Glasklebeantenne Abmessungen: DAB/DAB+ Anschluss: SMB(f) Kabel: L = 3 m Frequenzbereich: III Band 174 - 240 MHz Gewinn (db): Stromaufnahme: Hinweis: Montage intern vertikal selbstkleben zusätzliches Massekabel, auf optimalen Masseanschluss achten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Adapter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Kompatibilität
Fahrzeugen, Wohnmobilen, Wohnwagen und Nutzfahrzeuge auf allen glatten Oberflächen (Holz, Glas, Plastik, GFK)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.