Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 43upo01 ISO-Adapter


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ACV 43upo01 ISO-Adapter
ACV 43upo01 ISO-Adapter
ACV 43upo01 ISO-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99930692
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     43UPO01
EAN/GTIN:
     4026724240993
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Durch den Infodapter wird beim Austausch des original Radios die optische Darstellung der Fahrzeugfunktionen, wie z.B. Parksensoren, Klimatisierung, Sitzheizung beibehalten. Die Lenkradfernbedienungsfunktion des Fahrzeugs wird ebenfalls unterstützt und ist zur Konfiguration des Adapters zwingend notwendig! Beachten Sie, dass in einigen Fällen nicht alle Funktionen unterstützt werden. Zum Beispiel Trailer Assist, E Call, oder andere Fahrassistenz Systeme. Überprüfen Sie vor der Installation das Fahrzeugmenü auf diverse Einstellungen. Überprüfen Sie die Funktion der Einstellungen vor der Endmontage. Fahrzeuge mit Lenkradfernbedienung Anschluss: 40 Pin Quadlock Porsche Stecker Anschluss: Fakra(m) > DIN(m) Anschluss: OEM Rückfahrkamera > Cinch gelb Anschluss: OEM AUX > Cinch rot/weiß Anschluss: OEM Soundsystem > Cinch rot/weiß (nicht belegt) Anschluss: OEM USB LVDS ocker > USB-A Fahrzeuge mit PCM 3.1 OEM Gerät Fahrzeuge mit OEM analog Soundsystem* Fahrzeuge ohne 360° OEM Kamera Fahrzeuge ohne Burmester 3 D High End Surround OEM Soundsystem Fahrzeugeinstellungen nicht unterstützt blau/weiß: +12V geschaltet Amp Remote Um die Menüeinstellungen aufrufen zu können, Rückfahrausgang (lila/weiß) anschliessen Um die Menüeinstellungen zu visualisieren, Rückfahrkameraeingang (Cinch) anschließen und konfigurieren
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
ISO-Adapter
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kompatibilität
Porsche 911 (991) 12/2011 - 01/2017 Porsche Cayenne (92A/958) 05/2010 - 12/2017 Porsche Macan (95B) 04/2014 - 08/2018 Porsche Panamera (970) 09/2009 - 07/2016
Produktfarbe
Mehrfarbig
Plug
Ja
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,63*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 143,315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 305,11*
€ 363,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 304,17*
€ 361,96
pro Paar
ab 3 Paar
€ 301,13*
€ 358,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 296,18*
€ 352,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 291,28*
€ 346,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 286,63*
€ 341,09
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.