| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-99930995 Herst.-Nr.: 41-1237-001 EAN/GTIN: 606523109345 |
|
|
| | |
| RP5-GM11 Behalten Sie die originalen Lenkradfernbedienungsfunktionen bei, wenn Sie Ihr Werksradio gegen ein Nachrüstradio austauschen. Bitte vergleichen Sie die abgebildeten Stecker des Adapters mit denen in ihrem Fahrzeug und vergewissern Sie sich, dass diese optisch und technisch passen. CAN Bus ClassII Anschluss: 24Pin / 12 Pin grau GM Stecker Anschluss: OEM Antenne > DIN(m) Anschluss: OEM Rear Seat Entertainment > Cinch rot/weiß Fahrzeuge mit ON-Star Fahrzeuge mit/ohne BOSE OEM Soundsystem Fahrzeuge mit/ohne OEM Rear Seat Entertinment Fahrzeuge ohne Front PDC blau/weiß: +12V geschaltet Amp Remote XZent/Zenec Geräte nicht unterstützt Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Auto-Fernanlasser | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Gehäusefarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |