Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 51-225-010 Automedien-Receiverteil/-Zubehör Werkzeug zum Entfernen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 51-225-010 Automedien-Receiverteil/-Zubehör Werkzeug zum Entfernen
ACV 51-225-010 Automedien-Receiverteil/-Zubehör Werkzeug zum Entfernen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99931026
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     51-225-010
EAN/GTIN:
     4026724216882
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4mm2 10m
Lautsprecherkabel 2 x 2,50 mm² Länge: 10 m Farbe: transparent/blau
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeug zum Entfernen
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,92* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.